Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Premium D.102mm L.450mm f.Beton 1 1/4 Zoll TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     1498-4000845022
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34018475
EAN/GTIN:
     9003172023496
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
geeignet für weiche bis mittelharte Betonzuschläge · für Bohrmotoren bis 3 kW · lasergeschweißte Segmente · für Nassschnitt
Weitere Informationen:
Ø:
102 mm
Aufnahme:
1 1/4 ″
Länge:
450 mm
Marke:
TYROLIT
geeignet für:
Beton
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, diamant-bohrkrone 102 mm, Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,14*
€ 132,02*
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 108,34*
€ 132,15*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 107,94*
€ 132,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 108,97*
€ 132,75*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 110,77*
€ 135,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.