| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000844643 Herst.-Nr.: 3001212L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bi-Metall · zum Schneiden kreisrunder Löcher in nahezu alle Werkstoffe wie Edelstahl, Metall, Holz, Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw. · optimierte Zahngeometrie für längere Standzeit · einfache Entfernung des Bohrkerns durch SPEED SLOT® · reduzierte Wandstärke für schnellen Schnitt · Schnitttiefe 40 mm · zum Einsatz in Hand- oder stationären Bohrmaschinen Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 19 mm | Schnitttiefe: | 40 mm | Material: | Bi-Metall | Marke: | LENOX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,78* | € 10,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,91* | € 10,79* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,87* | € 10,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,99* | € 10,90* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,07* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|