| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000844302 Herst.-Nr.: 7100182554 EAN/GTIN: 54046719780216 |
| |
|
| | |
| zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen in den Bereichen Metall, Holz, Kunststoff u.v.m. Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: CF-HP · Farbe: rot Weitere Informationen: | | Länge: | 224 mm | Breite: | 158 mm | Sorte: | very fine | Körnung: | 400 | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | 3M | Werkstoffeignung Lack: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Kunststoff: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifvliesbogen, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schwingschleifvlies, handpad 3m, metall schleifpapier, Schleifpapierrolle, Schleifvliese, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlieskissen, Schleifvliesstreifen |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,15* | € 1,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,16* | € 1,68* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,17* | € 1,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,21* | € 1,75* | | | | Lager 1498 | | | | 20 | | € 5,45* | ab € 1,27* | € 1,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|