Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleiftopf UBX 115mm Beton,Estrich 22,23mm SAMEDIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000844286_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000844286_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000844286
Hersteller:
     SAMEDIA
Herst.-Nr.:
     350035
EAN/GTIN:
     3475181500521
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 115mm
Premium-Diamantschleifteller mit präzisionsgeschweißten Butterfly-Segmenten . Unwucht ausnivelliert · vibrationsarmes Arbeiten · hohe Abtragsleistung · ideal für Sanierungsschleifer · einsetzbar bei Beton, Granit, Fliesenkleber zementär, Epoxidharz, Estrich, Kleberesten und Teppichresten
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Segmenthöhe:
5,5 mm
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl:
13000 min-¹
Einsatzgebiet:
Beton, Estrich
Marke:
SAMEDIA
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamantschleiftopf, Diamantschleiftöpfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,51*
€ 69,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,38*
€ 69,87*
€ 5,95*
ab € 56,40*
€ 73,95*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 75,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,39*
€ 77,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.