Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handläpper L125xB25xH20mm 500 grün MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000843473_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000843473_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000843473
Herst.-Nr.:
     843473
EAN/GTIN:
     4037073001500
Suchbegriffe:
Handläpper
handläpper
Belag 60 x 25 x 10 mm · zum Glätten und Abrichten von Flächen und Kanten · universell für weiche bis härteste Werkstoffe · für Hartmetallwerkzeuge zur Besserung der Schneide durch Beseitigung von Mikroschleifrissen, Verfeinerung der Kontur und zum Entfernen der Aufbauschneide · vorzugsweise trocken einzusetzen
Weitere Informationen:
Körnung:
500
Breite:
25 mm
Länge:
125 mm
Anwendung:
für Hartmetallschneiden
Farbe:
grün
Marke:
MÜLLER
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 9,75*
€ 13,05*
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 9,80*
€ 13,12*
Lager 1498
28
1
€ 5,50*
ab € 10,14*
€ 13,44*
1 Tag
28
6
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843470
ab € 9,65*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843471
ab € 9,69*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843472
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.