Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D30xH30mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.13000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifhülse D30xH30mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.13000min-¹ PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000842500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842500
EAN/GTIN:
     4015448539049
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
13000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
30 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse k60, schleifhülse ø30mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,458*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.