Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D30xH30mm K.36 Korund max.Drehz.13000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifhülse D30xH30mm K.36 Korund max.Drehz.13000min-¹ PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000842480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842480
EAN/GTIN:
     4015448532675
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Weitere Informationen:
Körnung:
36
max. Drehzahl:
13000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
30 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülsen k36, schleifhülse ø30mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.