Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D30xH20mm K.150 Korund max.Drehz.13000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifhülse D30xH20mm K.150 Korund max.Drehz.13000min-¹ PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000842479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842479
EAN/GTIN:
     4015448532668
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Weitere Informationen:
Körnung:
150
max. Drehzahl:
13000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
30 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandring korn 150, schleifhülse ø30mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,276*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.