| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000842087 Herst.-Nr.: 842087 EAN/GTIN: 4037073005140 |
| |
|
| | |
| Diamant · geeignet zur schnellen, sicheren und leichten Abrichtung, zum Reinigen und Aufbereiten von kleinen Schleifbockscheiben Weitere Informationen: | | Länge: | 125 mm | Abrichtfläche: | 40 x 10 mm | Höhe: | 10 mm | Marke: | MÜLLER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,38* | € 15,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,19* | € 15,32* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,36* | € 15,40* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,91* | € 15,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,97* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|