Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø300xB40x76mm 80 Form A m.Aussparung 125x19mm AlOxid PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000842056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842056
EAN/GTIN:
     4015448484554
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe k80
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Edelkorund (Aluminiumoxid) weißzur Bearbeitung von SS- und HSS-Stählen sowie für ungehärtete, gehärtete, legierte, nitrierte und rostfreie Stähle
Weitere Informationen:
Ø:
300 mm
Form:
A
Bohrung:
76 mm
Körnung:
80
Breite:
40 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Aussparung 125 x 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.