Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinierwalze SM 611 S 40 braun Ø100xB100mm 19mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-4000841723
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     83167
EAN/GTIN:
     4014855062768
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
für die Bearbeitung von Farbe, Lack, Spachtel, Holz, Kunststoff und Metall · besonders für die Feinarbeit an Oberflächen geeignet · Aufnahme 19 mmWeitere technische Eigenschaften:· Aufnahme: 19mm
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Ø:
100 mm
Breite:
100 mm
max. Drehzahl:
3700 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Korund
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifwalze klingspor, lamellenschleifrad, Aufnahmewalzen, Gummiträger, Satinierwalzen, Schleifwalzen, Vliesrad, Vliesräder, Walze
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 19,19*
€ 24,19*
4 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 19,16*
€ 24,20*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 19,86*
€ 24,81*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 19,83*
€ 25,27*
Lager 1498
11
1
€ 5,45*
ab € 24,55*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.