Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.75mm Drahtstärke 0,3mm VA 10mm 4500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundb. D 75x 10 S6 gw-ESD 030
Rundb. D 75x 10 S6 gw-ESD 030
Rundb. D 75x 10 S6 gw-ESD 030
Artikel-Nr.:
     1498-4000841136
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008600432
EAN/GTIN:
     4013349469618
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Rundbürste
Scheibenbürste
gewellter Draht · zum Reinigen und Entfernen von Farbe und Oxyde speziell von VA-Material · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
75 mm
Material:
VA
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Besatzbreite:
10 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
4500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: Schaftrundbürste, Schleifbürste, osborn rundbürste, rundbürste, rundbürste 75mm, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
522
1
€ 6,95*
ab € 1,36*
€ 1,92*
3 Tage
386
1
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 2,01*
3 Tage
515
1
€ 4,99*
ab € 1,42*
€ 2,02*
1 Tag
522
30
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,02*
5 Tage
522
1
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003600211
ab € 2,31*
Ähnlich
Osborn
7003600221
ab € 2,61*
Ähnlich
Osborn
0008600221
ab € 1,82*
Ähnlich
Osborn
0008600051
ab € 1,40*
Ähnlich
Osborn
7003600411
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.