Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A 24 R Supra D115xS6mm gekr.STA Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000841086
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13401
EAN/GTIN:
     4014855010578
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheibe
für die Bearbeitung von Stahl · auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet · sehr gute Aggressivität und Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Form:
gekröpft
Ausführung:
Stahl
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
6 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe inox, Schleifscheiben, Schruppscheiben
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
330
50
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,61*
Lager 1498
330
10
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 1,69*
3 Tage
225
10
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,71*
10
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13402
ab € 1,24*
Ähnlich
Klingspor
13418
ab € 2,09*
Ähnlich
Klingspor
13433
ab € 3,23*
Ähnlich
Klingspor
6622
ab € 1,43*
Ähnlich
Klingspor
2226
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.