Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A 24 R Supra D180x3mm ger.STA Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000841026
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13456
EAN/GTIN:
     4014855012497
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
für die Bearbeitung von Stahl · einsetzbar auch auf Edelstahl · gute Schnittleistung · hohe Aggressivität und Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Ausführung:
Stahl
Scheibenstärke:
3 mm
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 180x3x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
206
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,35*
2 Tage
193
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,36*
6 Tage
275
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,38*
Lager 1498
275
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,38*
2 Tage
275
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13466
ab € 0,61*
Ähnlich
Klingspor
13738
ab € 0,70*
Ähnlich
Klingspor
13464
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.