Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBN Schleifstift D2xH45mm 3mm CBN B 126 KGL PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000840687
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840687
EAN/GTIN:
     4015448748274
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift
Kugelform · galvanisch gebundenes CBN-Werkzeug für Trocken- und Nassschliff zum Maschinen- und Freihandeinsatz · zur Bearbeitung von Schnellarbeitsstahl, Werkzeugstahl, Kugellagerstahl, Einsatzstahl (HSS), hochwarmfesten Werkstoffen (WS) usw. · Körnung FEPA Norm, Korngröße B 126
Weitere Informationen:
Form:
Form
Körnung:
Körnung
Schaft-Ø:
Schaft-Ø mm
Material:
Material
Ø:
Ø mm
Höhe:
Höhe mm
Marke:
Marke
Weitere Suchbegriffe: Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,36*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,49*
€ 13,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.