| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000833820 Herst.-Nr.: 4000833820 EAN/GTIN: 4015448562764 |
| |
|
| | |
| mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880Weitere technische Eigenschaften:· A: 50mm· D: 78mm· Spann-Ø d: 32mm· L1: 24mm· Norm: DIN 69871 Weitere Informationen: | | Schaft: | Schaft | Spann-Ø: | Spann-Ø | Auskraglänge: | Auskraglänge | Form: | Form | Marke: | Marke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckdorn din 69871 sk40, aufsteckdorn din 69871, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernut-Aufsteckdorn, Quernut-Aufsteckfräserdorn, Quernutaufsteckfräserdorne |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 50,28* | € 65,15* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 50,39* | € 66,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|