Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.3 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000833503
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90035
EAN/GTIN:
     4020772090036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 20mm · D: 7,5mm · a: 105° · L2: 112mm · HW min.: 2mm · L1: 112mm · F1: 1,2kN · L: -mm · a*: 60° · F: 19mm · P: 35mm · K: 7,5mm · A: 8mm · HW max.: 11mm · H1: 186mm · M1: - · Bohrungs-Ø: 7,5 mm · I: 18mm · F2: 2,5kN · B: 79mm · E: 37mm · M: 32,5mm · H: 33mm · N: 46mm · Spannweite: 37 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Andrückschraube:
M8 x 45
Spannhöhe:
33 mm
Fußgröße:
46 x 35 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
112 x 112 mm
Höhe gespannt:
186 mm
Haltekraft F2:
2,5 kN
Haltekraft F1:
1,2 kN
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,94*
€ 17,36*
1 Tag
181
1
€ 6,90*
ab € 13,89*
€ 17,39*
1 Tag
141
1
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 18,45*
3 Tage
181
1
€ 4,30*
ab € 14,72*
€ 18,72*
Lager 1498
14
1
€ 5,45*
ab € 22,52*
€ 27,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.