| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000832112 Herst.-Nr.: 1328310 EAN/GTIN: 4019208414935 |
| |
|
| | |
| im Metallgehäuse · mit Radialverriegelung · für Akku-Bohrmaschinen und Schrauber · Netz-Bohrmaschine mit selbsttätiger Nachstellung · schlagbohrfest · mit Staubschutz · durchbohrt · Spannfasen der Backen aus Hartmetall · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf Weitere Informationen: | | Spann-Ø: | 1,5-13 mm | Aufnahme: | 1/2″ - 20 mm | Außen-Ø: | 42,7 mm | Supplier Number: | 1328310 | Gehäuse: | Metall | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,69* | € 35,57* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,81* | € 35,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,30* | € 36,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,06* | € 37,19* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,91* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|