Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock Kanca Backen-B.80mm Spann-W.80mm KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000830811
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60220050080
EAN/GTIN:
     8695544220025
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
aus Spezialguss · gehärtete und geschliffene Backen · eine Backe mit Horizontal· und eine Backe mit Vertikalprisma für Rundmaterial · robuste Konstruktion Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 137mm · Länge: 172mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 108,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
80 mm
Spannweite:
80 mm
Marke:
KANCA
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 44,96*
€ 45,34*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 41,63*
€ 52,63*
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 42,06*
€ 53,05*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 54,69*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 43,36*
€ 54,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kanca
60220050100
ab € 46,66*
Ähnlich
Kanca
60220050125
ab € 56,43*
Ähnlich
Kanca
60220050150
ab € 73,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.