| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000830812 Herst.-Nr.: 60220050100 EAN/GTIN: 8695544220032 |
| |
|
| | |
| aus Spezialguss · gehärtete und geschliffene Backen · eine Backe mit Horizontal· und eine Backe mit Vertikalprisma für Rundmaterial · robuste Konstruktion Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 157mm · Länge: 194mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 128mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinen-schraubstock kanca, maschinen schraubstock, maschinenschraubstock spannweite 100 mm, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,69* | € 49,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,77* | € 58,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,67* | € 59,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 46,94* | € 59,80* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 48,17* | € 64,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|