Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Junior Backen-B.100mm Spann-W.140mm Spann-T.126mm Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR
Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR
Artikel-Nr.:
     1498-4000830655
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     L/JUNIOR100 B
EAN/GTIN:
     4250157126115
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
schwere, robuste Ausführung aus Grauguss GG 25 · höchste Spanngenauigkeit durch lange und präzise Schwalbenschwanzführung · verdeckte und gegen Schmutz geschützte Trapezgewindespindel · wechsel- und umwendbare Stahlbacken · nach hinten öffnend · angegossene Rohrspannbacken · besonders geeignet für Arbeiten, die eine exakte und besonders präzise Spannung des Werkstückes erforderlich machenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 14kg· Bohrungs-Ø: 16-75mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
140 mm
Spanntiefe:
126 mm
Ausführung:
Grauguss
Marke:
KIESEL
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock kiesel, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, Parallelschraubstöcke, Präzisions-Parallelschraubstock, Präzisionsparallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 199,19*
€ 235,59*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 199,40*
€ 235,59*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 199,77*
€ 236,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,36*
€ 236,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,80*
€ 239,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kiesel
DL/L/JR B 125
ab € 221,16*
Sonstiges
Kiesel
DL/L/JR B 150
ab € 223,28*
Sonstiges
Kiesel
DT/L/JR 100 B
ab € 109,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.