Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR, Vollgrauguss, blau, Backenbreite 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR
Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR
Artikel-Nr.:
     103-539647
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     L/JUNIOR 100 B
EAN/GTIN:
     4250157126115
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR, Vollgrauguss, blau, Backenbreite 100 mm.

Maximale Stabilität durch hochfesten Vollgrauguss (G25). Besonders exakte, präzisionsgefertigte Schwalbenschwanzführung. Leichtgängige staubgeschütze Spindel mit Trapezgewinde. Große, plangefräste Ambossfläche.

Angegossene Rohrspannbacken. Mit austauschbaren und wendbaren Backen (Seiten gerändelt / geschliffen). Absolut spielfreies Bewegen des Ober- und Unterteils durch präzisionsgefertigte Schwalbenschwanzführung. Sichere Führung auch in weit geöffnetem Zustand. Hohe Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer. Spezielle Backensicherung, dadurch keine Backenlageveränderung und Lockerung bei Schlagbeanspruchung. Oberschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindeltrieb exakt verstellbar. Parallelität der Backen in Werkzeugmacher-Qualität, auch nach jahrelangem Gebrauch. Problemlose Umrüstung von fester auf drehbare Ausführung. Nach hinten öffnend.
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
140 mm
Backenbreite:
100 mm
Material:
Gusseisen
Farbe:
brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Schraubstöcke
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock kiesel, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, 539647 49, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke, Werkbankzubehör, Werkbankzubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 198,90*
€ 237,02*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 199,33*
€ 237,02*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 199,79*
€ 237,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,33*
€ 238,31*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,23*
€ 251,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kiesel
DL/L/JR B 125
ab € 220,63*
Sonstiges
Kiesel
DL/L/JR B 150
ab € 221,38*
Sonstiges
Kiesel
DT/L/JR 100 B
ab € 111,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.