Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829179 1/4 Zoll 6mm L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829179
EAN/GTIN:
     4015448422020
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
innensechskant-bit 25mm 1/4
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4\")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Größe:
6 mm
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829179
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant 1/4, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,234*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.