| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000828941 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000828941 EAN/GTIN: 4015448779254 |
| |
|
| | |
| zuschaltbarer Laserpunkt · mehrstellige Anzeige · zuschaltbare Display-Beleuchtung · Data-Hold-Funktion · automatische AbschaltungWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 1 x 9V E-Block· Messverhältnis: 12:1· Arbeitstemperatur: 0 bis 40°C· Laserklasse: 2· Genauigkeit: ±2/±3°C Weitere Informationen: | | Messbereich: | - 40 bis 580 °C | Emissionsgrad: | 0,95 (fest eingestellt) | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, infrarot-thermometer 0-50 °c, 9v block e-block 6lr61, Infrarotthermometer, Thermometer |
| | |
| |