| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000828934 Herst.-Nr.: TV 323 EAN/GTIN: 4028532203238 |
| |
|
| | |
| zuschaltbarer Laserpunkt · mehrstellige Anzeige · zuschaltbare Display-Beleuchtung · Data-Hold-Funktion · Min-/Maxwertanzeige · automatische AbschaltungWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 2 x Typ AAA· Messverhältnis: 12:1· Arbeitstemperatur: 0 bis 50°C· Laserklasse: 2· Genauigkeit: ±3 °C Weitere Informationen: | | Messbereich: | - 50 bis 550 °C | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,06* | € 64,58* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,45* | € 64,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 53,35* | € 64,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,98* | € 65,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 55,00826* | € 66,79826* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|