Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000828837 Herst.-Nr.: 480076 EAN/GTIN: 4032248405749 |
| | |
|
| | |
| elektronisch · mit zuschaltbarer Last zur Auslösung von FI · Unterdrückung von induktiver und kapazitiver Blindspannungen und zum Entladen von Kondensatoren · mit Drehfeldanzeige · eindeutige Anzeige von Links- und Rechtsdrehfeld · effektiver Messbereich von 6 - 690 V AC/DC · Phasen- und Polaritätsprüfung · Prüfspitzenbeleuchtung · bietet die Möglichkeit der personalisierten Markierung mittels aufrastbarem Markierer Technische Daten: Anzeige: LED Anzeigebereich für Spannungen: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V Polarität (+/-), Durchgangsprüfung, akustischer Signalton, Halbleiterprüfung, Einpolige Phasenprüfung, Einhandprüfung, Messspitzenbeleuchtung, Drehfeldanzeige, zuschaltbare Last, 30 mA Fl Auslösung über Taster Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 690 V Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA Schutzklasse: IP65 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsweise: zweipolig · Schutzart: IP65 · Durchgangsprüfung: LED/Summer · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Nennspannungsbereich: | 6 - 690 V AC/DC | Marke: | WEIDMÜLLER | Messkategorie: | CAT IV 400V / CAT III 690 V | Modell: | 480076 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Tester, Leitungsprüfer, Messgeräte, Phasenprüfer |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,35* | € 52,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 45,58* | € 52,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 46,45* | € 53,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,96* | € 55,13* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 52,56* | € 60,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|