| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000828192 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000828192 EAN/GTIN: 4015448487845 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Bits 7,94 mm (5/16″) passend zum Schlagschrauber Art.-Nr. 4000 828 191Inhalt:je 1 Bit für Schlitzschrauben 7,94 mm (5/16″), 8 x 1,2 / 10 x 1,2 mm,je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) 7,94 mm (5/16″), Gr. 2 / 3Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 4 teilig Weitere Informationen: | | Antrieb: | 5/16 ″ | Größe: | Schlitz 8 + 10 mm, PH 2 + 3 | Marke: | PROMAT | Antrieb mm: | 7,94 mm | Verwendung: | f. 4000828191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bits, Bit-Set, Bitsortimente, Ersatzbits für Schlagschrauber, Ersatzbits für Schraubenlöser, Schlagschrauber, Schlagschraubersatz, Schraubenlöser, Schraubenlösersatz, Schrauberklingensätze, Zubehör für Schlagschrauber |
| | |
| |