Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.6,5mm Klingen-L.125mm 3K-Griff 6-KT.-Kl./Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827031
EAN/GTIN:
     4015448735175
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · 6kant-Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · matt verchromt · mit Größenleitsystemfür SchlitzschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
6,5 mm
Schneidenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Klingen-Ø:
6 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Sechskantklinge / Ansatz
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 6,5x125, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 6,5, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.