Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.8mm Klingen-L.175mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827024
EAN/GTIN:
     4015448735144
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Größenleitsystemfür SchlitzschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
8 mm
Schneidenstärke:
1,6 mm
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Klingen-Ø:
7 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Rundklinge
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.