Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.3,5mm Klingen-L.75mm Holzgr.Rundkl.6-KT.-Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827001
EAN/GTIN:
     4015448734963
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
mit Holzgriff · durchgehende Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Schneide brüniertfür SchlitzschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
3,5 mm
Schneidenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
6 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Rundklinge mit Sechskantansatz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3,5, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.