| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000825042 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000825042 EAN/GTIN: 4015448736554 |
| |
|
| | |
| mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Zapfen · mit seitlichem Abtrieb · Klinge S2-Stahl · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: S2-Stahl Weitere Informationen: | | Größe: | T 15 | Klingenlänge: | 100 mm | für Schrauben: | M 3,5 | Marke: | PROMAT | Ausführung: | Seitenabtrieb TX mit Bohrung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 15x100 mm, schraubendreher torx, schraubendreher torx 15, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit Quergriff, T-Griff, T-Griff Schraubendreher, T-Griff Stiftschlüssel |
| | |
| |