Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstirnlochschlüssel 764C f.Lochabstand 80-125mm Zapfen-Ø 6,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000824826
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41095
EAN/GTIN:
     4020772041090
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit Aufhängeloch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 650g · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
7 mm
Zapfen-Ø:
6,9 mm
Gesamtlänge:
295 mm
für Lochabstand:
80 - 125 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 20,50*
€ 25,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,44*
€ 25,25*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 21,85*
€ 27,07*
3 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 21,68*
€ 27,43*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 28,38*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.