Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstirnlochschlüssel 764C f.Lochabstand 40-80mm Zapfen-Ø 3,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
764C-40-80x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-40-80x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-40-80x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     1498-4000824822
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41053
EAN/GTIN:
     4020772041052
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 265g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
220 mm
für Lochabstand:
40 - 80 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 4,90*
ab € 12,46*
€ 16,21*
6 Tage
49
1
€ 4,79*
ab € 12,48*
€ 16,82*
2 Tage
58
1
€ 7,90*
ab € 13,00*
€ 16,83*
6 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 12,84*
€ 16,96*
Lager 1498
26
1
€ 5,50*
ab € 18,16*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.