Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Stirnlochschlüssel 758 f.Lochabstand 14-100mm Zapfen-Ø 7,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
758-14-100x8 Verstellbarer Stirnlochschlüssel
758-14-100x8 Verstellbarer Stirnlochschlüssel
758-14-100x8 Verstellbarer Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     1498-4000824815
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40774
EAN/GTIN:
     4020772040772
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel amf
für Zweilochmuttern · Spezialstahl · im Brünierton angelassen · verstellbar · mit elektrisch angeschweißten ZapfenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 300g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
215 mm
für Lochabstand:
14 - 100 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,34*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 8,07*
€ 11,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,11*
€ 11,49*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 11,85*
Lager 1498
1
1
€ 5,50*
ab € 11,44*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.