Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Stirnlochschlüssel 758 f.Lochabstand 11-60mm Zapfen-Ø 4,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
758-11-60x5 Verstellbarer Stirnlochschlüssel
758-11-60x5 Verstellbarer Stirnlochschlüssel
758-11-60x5 Verstellbarer Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     1498-4000824812
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40634
EAN/GTIN:
     4020772040635
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel 11-60mm
für Zweilochmuttern · Spezialstahl · im Brünierton angelassen · verstellbar · mit elektrisch angeschweißten ZapfenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 140g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
160 mm
für Lochabstand:
11 - 60 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,32*
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 5,17*
€ 7,02*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,20*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 5,19*
€ 7,20*
Lager 1498
35
1
€ 6,95*
ab € 7,58*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.