Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel m.Zapfen DIN 1810 B f.Muttern-Außen-Ø 30-32mm Zapfen-Ø 4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1810B-30-32 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810B-30-32 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810B-30-32 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810B-30-32 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810B-30-32 Hakenschlüssel mit Zapfen
Artikel-Nr.:
     1498-4000824743
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     54916
EAN/GTIN:
     4020772054915
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
Zapfenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen 30-32
für Kreuzlochmuttern DIN 1816 · Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen · abgerundete Kanten für eine bessere HandhabungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 55g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
136 mm
für Muttern-Außen-Ø:
30 - 32 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: hakenschlüssel (funkenfrei), hakenschlüssel mit zapfen, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel, Nutmutternschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
20
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,62*
1 Tag
39
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 4,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,61*
€ 4,96*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,14*
Lager 1498
75
1
€ 6,95*
ab € 5,03*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.