Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000824742 Herst.-Nr.: 54908 EAN/GTIN: 4020772054908 |
| |
|
| | |
| für Kreuzlochmuttern DIN 1816 · Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen · abgerundete Kanten für eine bessere HandhabungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 55g· Material: Spezialstahl Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 136 mm | für Muttern-Außen-Ø: | 25 - 28 mm | Marke: | AMF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 4,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,60* | € 4,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,69* | € 5,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,74* | € 5,18* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,03* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|