Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkhakenschlüssel No.775 C f.AD 155-230mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
775C-155-230 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung
775C-155-230 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung
775C-155-230 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung
Artikel-Nr.:
     1498-4000824734
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     51680
EAN/GTIN:
     4020772051686
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gelenkhakenschlüssel
für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 · Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen · mit Aufhängeloch · abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
460 mm
für Muttern-Außen-Ø:
155 - 230 mm
Marke:
AMF
Ausführung:
mit Nase
Material:
Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: Gelenkhakenschlüssel (Funkenfrei), Hakenschlüssel, gelenkhakenschlüssel 155-230mm, amf gelenkhakenschlüssel, hakenschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel, Nutmutternschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 29,72*
€ 36,09*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 29,84*
€ 36,11*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 31,06*
€ 37,31*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 30,57*
€ 37,62*
Lager 1498
11
1
€ 5,50*
ab € 38,62*
€ 46,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.