Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkhakenschlüssel No.775 C f.AD 60-90mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
775C- 60- 90 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung
775C- 60- 90 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung
775C- 60- 90 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung
Artikel-Nr.:
     1498-4000824732
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     51664
EAN/GTIN:
     4020772051662
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gelenkhakenschlüssel
für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 · Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen · mit Aufhängeloch · abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
280 mm
für Muttern-Außen-Ø:
60 - 90 mm
Marke:
AMF
Ausführung:
mit Nase
Material:
Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: Gelenkhakenschlüssel (Funkenfrei), Hakenschlüssel, hakenschlüssel 60-90 amf, amf gelenkhakenschlüssel, gelenkhakenschlüssel 60-90mm, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel, Nutmutternschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
195
1
€ 6,90*
ab € 12,11*
€ 15,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,10*
€ 15,31*
2 Tage
112
1
€ 7,90*
ab € 12,65*
€ 15,99*
5 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 12,48*
€ 16,11*
Lager 1498
101
1
€ 5,50*
ab € 17,41*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.