| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000823994 Herst.-Nr.: 83700085 EAN/GTIN: 4004254330162 |
| |
|
| | |
| aus Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 408mm· Material: Chrom Vanadium Stahl· Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 85 mm | Marke: | PADRE GERMANY | Modell: | 83700085 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,41* | € 82,32* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,21* | € 82,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 66,59* | € 82,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,73* | € 82,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,61* | € 90,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|