| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000823991 Herst.-Nr.: 83700070 EAN/GTIN: 4004254330131 |
| |
|
| | |
| aus Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 370mm· Material: Chrom Vanadium Stahl· Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 70 mm | Marke: | PADRE GERMANY | Modell: | 83700070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,21* | € 57,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,37* | € 57,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 45,22* | € 57,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,60* | € 62,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,50* | € 63,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|