| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000823990 Herst.-Nr.: 83700065 EAN/GTIN: 4004254330124 |
| |
|
| | |
| aus Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 340mm· Material: Chrom Vanadium Stahl· Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 65 mm | Marke: | PADRE GERMANY | Modell: | 83700065 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,21* | € 46,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 36,13* | € 46,19* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,27* | € 48,42* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,32* | € 48,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 38,98* | € 49,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|