Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 7 XL SW 27mm L.450mm Form A ext.lang CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823967
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6101350
EAN/GTIN:
     4010886610138
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°ähnlich DIN 3113 Form AWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Form A extra lang
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
450 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
ähnlich DIN 3113
Modell:
7 XL 27
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 22,72*
€ 27,61*
1
€ 5,00*
ab € 22,87*
€ 27,71*
4 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 22,97*
€ 27,85*
2 Tage
61
1
€ 7,90*
ab € 23,86*
€ 29,01*
Lager 1498
21
1
€ 5,50*
ab € 24,29*
€ 29,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 30
ab € 30,48*
Ähnlich
Gedore
7 XL 32
ab € 36,86*
Ähnlich
Gedore
7 XL 36
ab € 47,77*
Ähnlich
Gedore
7 XL 41
ab € 57,85*
Ähnlich
Gedore
7 XL 46
ab € 88,02*
Ähnlich
Gedore
7 XL-012
ab € 175,68*
Ähnlich
PROMAT
4000823013
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.