Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 7 XL SW 19mm L.310mm Form A ext.lang CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823959
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6101000
EAN/GTIN:
     4010886610107
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°ähnlich DIN 3113 Form AWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Form A extra lang
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
310 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
ähnlich DIN 3113
Modell:
7 XL 19
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
10
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 21,01*
3 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 21,45*
4 Tage
60
1
€ 4,79*
ab € 17,43*
€ 21,48*
2 Tage
89
1
€ 7,90*
ab € 17,78*
€ 21,83*
Lager 1498
60
1
€ 5,50*
ab € 18,26*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 13
ab € 8,63*
Ähnlich
Gedore
7 XL 14
ab € 9,98*
Ähnlich
Gedore
7 XL 15
ab € 11,86*
Ähnlich
Gedore
7 XL 16
ab € 12,45*
Ähnlich
Gedore
7 XL 17
ab € 14,17*
Ähnlich
Gedore
7 XL 18
ab € 15,34*
Ähnlich
Gedore
7 XL 21
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
7 XL 22
ab € 16,12*
Ähnlich
Gedore
7 XL 24
ab € 19,45*
Ähnlich
PROMAT
4000823007
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.