Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 7 XL SW 10mm L.190mm Form A ext.lang CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823950
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6097300
EAN/GTIN:
     4010886609736
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°ähnlich DIN 3113 Form AWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Form A extra lang
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
190 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
ähnlich DIN 3113
Modell:
7 XL 10
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,68*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 9,79*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 9,82*
6 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 8,02*
€ 10,50*
Lager 1498
2
1
€ 6,95*
ab € 8,24*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 26
ab € 11,35*
Ähnlich
Gedore
7 27
ab € 11,08*
Ähnlich
Gedore
7 30
ab € 14,42*
Ähnlich
Gedore
7 32
ab € 15,79*
Ähnlich
Gedore
7 36
ab € 30,15*
Ähnlich
Gedore
7 XL 11
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
7 XL 12
ab € 8,01*
Ähnlich
Gedore
7 XL 8
ab € 6,70*
Ähnlich
Gedore
7 XL 9
ab € 7,05*
Ähnlich
PROMAT
4000823000
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.