Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 9031C max.38mm L.218mm m.Einstellskala,Ku.-Griff BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 9031 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9031 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9031 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9031 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9031 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     1498-4000823836
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     9031 C
EAN/GTIN:
     7314150113507
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Hochleistungsstahl · gehärtet · rostgeschützt · verchromt · Maulstellung 15° · mit ergonomischem Kunststoffgriff · schmaler Kopf · mit Einstell-/Messskala auf dem SchlüsselkopfBesondere Produktvorteile: besonders kurze Bauform bei großem Arbeitsbereich · ISO 6787, DIN 3117Weitere technische Eigenschaften:· Material: Hochleistungsstahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 38 mm
Länge:
218 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
BAHCO
Ausführung:
mit Einstellskala, Kunststoffgriff
Norm:
ISO 6787 DIN 3117
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,44*
€ 33,82*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,96*
€ 33,83*
1
€ 5,90*
ab € 24,84*
€ 34,50*
1
€ 8,95*
ab € 27,13*
€ 35,07*
Lager 1498
19
1
€ 5,50*
ab € 28,32*
€ 35,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9029 C
ab € 24,51*
Ähnlich
Bahco
9070C
ab € 20,95*
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 24,33*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,88*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 42,31*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 2,95*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 3,86*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 7,70*
Ähnlich
RS Pro
5416589
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.