Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 9073C max.34mm L.308mm m.Einstellskala,Ku.-Griff BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 9073 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9073 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9073 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9073 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9073 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9073 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     1498-4000823831
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     9073 C
EAN/GTIN:
     7314150101719
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Hochleistungsstahl · gehärtet · rostgeschützt · verchromt · Maulstellung 15° · mit ergonomischem Kunststoffgriff · schmaler Kopf · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · ISO 6787, DIN 3117Weitere technische Eigenschaften:· Material: Hochleistungsstahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 34 mm
Länge:
308 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
BAHCO
Ausführung:
mit Einstellskala, Kunststoffgriff
Norm:
ISO 6787 DIN 3117
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel sw 34, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 45,47*
€ 55,38*
1
€ 5,90*
ab € 42,31*
€ 55,54*
1
€ 4,00*
ab € 47,23*
€ 56,47*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 49,75*
€ 59,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 50,49*
€ 60,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9029 C
ab € 24,43*
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,84*
Ähnlich
Bahco
9070C
ab € 20,95*
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 24,33*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,88*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 2,95*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 3,87*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.