Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüsselsatz 1 B-012 12-tlg.SW 10-32mm Form B CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823673
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6012170
EAN/GTIN:
     4010886601211
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738Weitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweite max.: 32mm· Material: CV-Stahl· Norm: DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738· Schlüsselweite min.: 10mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Schlüsselweiten:
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Form B
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, gedore ringmaulschlüssel-satz sw10-32mm 12-teilig, bildtrommel, ringschlüssel-satz 12-teilig, Gabel-Ringschlüsselsatz, Gabelringschlüsselsätze, Ring-Maulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsätze
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 120,79*
€ 140,05*
8 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 140,18*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 122,52*
€ 141,64*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,41*
€ 145,52*
Lager 1498
19
pro Stück
€ 5,50*
ab € 130,37*
€ 151,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1 B 10
ab € 6,03*
Zubehör
Gedore
1 B 11
ab € 6,46*
Zubehör
Gedore
1 B 12
ab € 6,49*
Zubehör
Gedore
1 B 13
ab € 6,57*
Zubehör
Gedore
1 B 14
ab € 6,90*
Zubehör
Gedore
1 B 17
ab € 10,12*
Zubehör
Gedore
1 B 19
ab € 10,85*
Zubehör
Gedore
1 B 22
ab € 12,94*
Zubehör
Gedore
1 B 24
ab € 14,36*
Zubehör
Gedore
1 B 27
ab € 15,81*
Zubehör
Gedore
1 B 30
ab € 18,65*
Zubehör
Gedore
1 B 32
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.