Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 1 B SW 17mm L.232mm Form B CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     1498-4000823642
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6001640
EAN/GTIN:
     4010886600160
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
232 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
1 B 17
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,07*
4 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 14,07*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 10,17*
€ 14,09*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 10,47*
€ 14,48*
Lager 1498
85
1
€ 5,50*
ab € 11,13*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 10
ab € 6,07*
Ähnlich
Gedore
1 B 11
ab € 6,46*
Ähnlich
Gedore
1 B 12
ab € 6,49*
Ähnlich
Gedore
1 B 13
ab € 6,57*
Ähnlich
Gedore
1 B 14
ab € 6,90*
Ähnlich
Gedore
1 B 15
ab € 7,59*
Ähnlich
Gedore
1 B 16
ab € 8,61*
Ähnlich
Gedore
1 B 18
ab € 10,19*
Ähnlich
Gedore
1 B 9
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823687
ab € 1,42*
Ähnlich
RS Pro
4953510
ab € 8,45*
Ähnlich
RS Pro
1923702
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.