Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 13mm L.170mm Form A CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel SW 13mm L.170mm Form A CV-Stahl PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000823513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823513
EAN/GTIN:
     4015448404200
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
170 mm
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.